ひっぷおおぷんカット続服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29950016 品番 #1312
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ワイン サイズLL 仕様バックポケット2、袖口・フラップ裏マジックテープ 種別続服 身長(cm)181 股下(cm)78 ウエスト(cm)106 ズボン丈(cm)108 肩幅(cm)55 袖丈(cm)59 総丈(cm)157 バスト(cm)124 素材ツイル/ポリエステル65%・綿35% 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする