SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
ひっぷおおぷんカット続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29950034
品番
#1312
参考基準価格(税別)
¥17,520
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ワイン
サイズ
4L
仕様
バックポケット2、袖口・フラップ裏マジックテープ
種別
続服
身長(cm)
188
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
118
ズボン丈(cm)
114
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
63
総丈(cm)
168
バスト(cm)
136
素材
ツイル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖