SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
プロセスバルブ (VNA10〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(8A) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
材質(シール)
(A) NBRシール
注文コード
29950076
品番
VNA101A-8A-B
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・材質
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
管接続口径
(8A) 1/4
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
材質(シール)
(A) NBRシール
弁形式
(1) N.C.
型式
VNA1
ブラケット
(B) ブラケット付
CADデータダウンロード