SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29950113
品番
#580
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
M
仕様
バックポケット2、袖口・フラップ裏マジックテープ
種別
続服
身長(cm)
164
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
92
ズボン丈(cm)
99
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
総丈(cm)
145
バスト(cm)
108
素材
カツラギ/綿100%
袖丈
長袖