※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
プロセスバルブ (VNA10~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(8A) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
29950137
品番
VNA101B-8A-B
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・材質
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
管接続口径
(8A) 1/4
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
材質(シール)
(B) FKMシール
弁形式
(1) N.C.
型式
VNA1
ブラケット
(B) ブラケット付
CADデータダウンロード