SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29950208
品番
#180
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
色
オーシャンブルー
サイズ
3L
仕様
バックポケット2、袖口マジックテープ
種別
続服
身長(cm)
180
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
110
ズボン丈(cm)
110
総丈(cm)
160
バスト(cm)
124
裄丈(cm)
88
素材
カツラギ/ポリエステル60%・綿40%
袖丈
長袖