SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29950253
品番
#190
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
LL
仕様
バックポケット2、袖口マジックテープ
種別
続服
身長(cm)
176
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
101
ズボン丈(cm)
107
総丈(cm)
155
バスト(cm)
120
裄丈(cm)
85
素材
カツラギ/ポリエステル60%・綿40%
袖丈
長袖