綿100%続服

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29950296 品番 #31
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Japan QUALUTY 国内染色・国内縫製 綿100%

ブルー サイズS 肩幅(cm)45 仕様袖口マジックテープ 種別続服 身長(cm)162 股下(cm)69 ウエスト(cm)90 ズボン丈(cm)99 袖丈(cm)53 総丈(cm)142 質量(g/m2)350 バスト(cm)106 素材カツラギ/綿100% 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備 袖丈長袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29950314
2022-08-03
用途:
自動車整備に

値段も安くてとても良いが夏は通気が悪くて暑い。夏以外ならいいと思う。

対象商品:
29950348
2020-05-14
用途:
機械修理
建設業・工事業

前から 同じ作業着を着てまして
作業時の動きが 楽だし 胸のポケットがファスナーなので 気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする