曜日別特売
#38 綿100%続服 SunDisk(ソルディ) 29950454

#38 綿100%続服 SunDisk(ソルディ) 29950454
#38 綿100%続服 SunDisk(ソルディ) 29950454

綿100%続服

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
グレー
サイズS
ウエスト(cm)90
内容量1着注文コード29950454品番#38
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Japan QUALUTY 国内染色・国内縫製 綿100%

グレーサイズS肩幅(cm)45仕様袖口マジックテープ種別続服身長(cm)162股下(cm)69ウエスト(cm)90ズボン丈(cm)99袖丈(cm)53総丈(cm)142質量(g/m2)350バスト(cm)106素材カツラギ/綿100%職業別シーン鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29950314
2022-08-03
用途: 自動車整備に

値段も安くてとても良いが夏は通気が悪くて暑い。夏以外ならいいと思う。

対象商品 : 29950348
2020-05-14
用途: 機械修理
建設業・工事業

前から 同じ作業着を着てまして
作業時の動きが 楽だし 胸のポケットがファスナーなので 気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする