SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29950594
品番
#490
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
バックポケット2、袖口隠し樹脂ボタン
種別
続服
身長(cm)
166
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
93
ズボン丈(cm)
103
総丈(cm)
147
バスト(cm)
105
裄丈(cm)
79
素材
カツラギ/綿100%
袖丈
長袖