続服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29950603 品番 #490
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ホワイト サイズL 仕様バックポケット2、袖口隠し樹脂ボタン 種別続服 身長(cm)171 股下(cm)75 ウエスト(cm)97 ズボン丈(cm)105 総丈(cm)151 バスト(cm)116 裄丈(cm)82 素材カツラギ/綿100% 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする