SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29950707
品番
#750
参考基準価格(税別)
¥15,470
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
5L
仕様
バックポケット2、袖口隠し樹脂ボタン
種別
続服
身長(cm)
188
股下(cm)
88
ウエスト(cm)
126
ズボン丈(cm)
118
総丈(cm)
174
バスト(cm)
140
裄丈(cm)
94
素材
カツラギ/綿100%
袖丈
長袖