SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
二層構造糸 続服 #810
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29950752
品番
#810
参考基準価格(税別)
¥17,520
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
二層構造糸
色
アースグリーン
サイズ
4L
仕様
バックポケット2、袖口隠し樹脂ボタン
種別
続服
身長(cm)
184
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
118
ズボン丈(cm)
114
総丈(cm)
167
バスト(cm)
132
裄丈(cm)
91
素材
カツラギ/ポリエステル70%・綿30%
袖丈
長袖