SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
静電気超帯電防止続服
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29950813
品番
#50
参考基準価格(税別)
¥17,040
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
色
ブルー
サイズ
4L
仕様
バックポケット2、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン
種別
続服
エコマーク認定
認定
身長(cm)
181
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
113
ズボン丈(cm)
112
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
機能
静電気超帯電防止
総丈(cm)
167
バスト(cm)
131
アズワン品番
65-1706-22
素材
ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 101