続服 #350

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29951136 品番 #350
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,520 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ホワイト サイズ5L 仕様バックポケット2、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン 種別続服 身長(cm)185 股下(cm)86 ウエスト(cm)121 ズボン丈(cm)116 肩幅(cm)55 袖丈(cm)64 総丈(cm)174 バスト(cm)139 素材ツイル/ポリエステル65%・綿35% 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする