SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
綿100%続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29951303
品番
#710
参考基準価格(税別)
¥15,360
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
バックポケット2、袖口・フラップ裏樹脂ボタン、フラップペン差しなし
種別
続服
身長(cm)
181
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
113
ズボン丈(cm)
112
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
167
バスト(cm)
131
素材
カツラギ/綿100%
袖丈
長袖