曜日別特売
VNA111A-6A-1G プロセスバルブ (VNA111A-~) SMC 29951363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNA111A-~)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(6A) 1/8定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)ねじの種類(-) Rc注文コード29951363品番VNA111A-6A-1G
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(6A) 1/8定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式型式VNA1リード線取出方法(G) グロメット材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする