綿100%続服

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サックス サイズM 注文コード29951504 品番#950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,230
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
サックス サイズM 仕様バックポケット2、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン 種別続服 身長(cm)164 股下(cm)69 ウエスト(cm)92 ズボン丈(cm)99 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54 総丈(cm)145 バスト(cm)108 素材カツラギ/綿100% 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする