SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
静電気超帯電防止続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29951662
品番
#2617
参考基準価格(税別)
¥18,720
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
色
モスグリーン
サイズ
4L
仕様
バックポケット2、袖口マジックテープ
種別
長袖つなぎ
エコマーク認定
認定
身長(cm)
184
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
118
ズボン丈(cm)
114
機能
静電気超帯電防止
総丈(cm)
167
バスト(cm)
132
裄丈(cm)
91
素材
ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 101