SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
静電気超帯電防止続服
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
トップブルー
サイズ
3L
注文コード
29951714
品番
#2618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,920
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
色
トップブルー
サイズ
3L
仕様
バックポケット2、袖口マジックテープ
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
180
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
110
ズボン丈(cm)
110
機能
静電気超帯電防止
総丈(cm)
160
バスト(cm)
124
裄丈(cm)
88
素材
ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖