SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
二層構造糸 続服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29951818
品番
#2611
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
二層構造糸
色
グレー
サイズ
L
仕様
バックポケット2、袖口マジックテープ
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
171
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
97
ズボン丈(cm)
105
総丈(cm)
151
バスト(cm)
116
裄丈(cm)
82
素材
カツラギ/ポリエステル70%・綿30%
袖丈
長袖