SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
二層構造糸 続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29951845
品番
#2611
参考基準価格(税別)
¥18,960
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
二層構造糸
色
グレー
サイズ
4L
仕様
バックポケット2、袖口マジックテープ
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
184
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
118
ズボン丈(cm)
114
総丈(cm)
167
バスト(cm)
132
裄丈(cm)
91
素材
カツラギ/ポリエステル70%・綿30%
袖丈
長袖