SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
カードケースポケット付き続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29951924
品番
#3440
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
色
グレーブルー
サイズ
S
仕様
袖口樹脂ボタン、フード(取り外し可能)、バックポケット2
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
162
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
90
ズボン丈(cm)
99
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
53
総丈(cm)
142
バスト(cm)
106
素材
ツイル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖