SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
ライン入り綿100%続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29952353
品番
#32
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
色
オレンジ
サイズ
M
仕様
バックポケット2、背中ノーフォーク、袖口マジックテープ
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
167
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
95
ズボン丈(cm)
102
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
55
総丈(cm)
147
バスト(cm)
110
素材
カツラギ/綿100%
袖丈
長袖