SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
前立て金属ボタン綿100%続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29952667
品番
#660
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
4L
仕様
金属ボタン(前比翼・袖口隠し・フラップ裏)、バックポケット2
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
181
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
113
ズボン丈(cm)
112
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
167
バスト(cm)
131
素材
カツラギ/綿100%
袖丈
長袖