SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
前立て金属ボタン続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29952685
品番
#100
参考基準価格(税別)
¥10,430
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
二層構造糸
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
金属ボタン(前比翼・フラップ裏)、袖口マジックテープ、バックポケット2
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
164
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
92
ズボン丈(cm)
99
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
総丈(cm)
145
バスト(cm)
108
素材
カツラギ/ポリエステル70%・綿30%
袖丈
長袖