前立て樹脂ボタン綿100%続服 #30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29952773 品番 #30
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
ホワイト サイズ3L 仕様樹脂ボタン(前比翼・袖口隠し・フラップ裏)、バックポケット2、左袖ペン差し 種別長袖つなぎ 身長(cm)184 股下(cm)81 ウエスト(cm)110 ズボン丈(cm)111 肩幅(cm)53 袖丈(cm)61 総丈(cm)164 バスト(cm)122 素材カツラギ/綿100% 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする