SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
前立て樹脂ボタン綿100%続服 #30
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29952782
品番
#30
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
樹脂ボタン(前比翼・袖口隠し・フラップ裏)、バックポケット2、左袖ペン差し
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
192
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
118
ズボン丈(cm)
116
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
63
総丈(cm)
172
バスト(cm)
130
素材
カツラギ/綿100%
袖丈
長袖