SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
耐酸・耐薬品性 続服 #5500
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29952965
品番
#5500
参考基準価格(税別)
¥21,120
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
5L
仕様
バックポケット2、樹脂ボタン(前比翼・袖口・フラップ裏)
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
185
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
121
ズボン丈(cm)
116
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
64
総丈(cm)
174
バスト(cm)
139
アズワン品番
65-0335-56
素材
アクリル系100%(カネカロン)
袖丈
長袖