SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の トップス
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン トップス
耐酸・耐薬品性 作業上衣 #5510
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29952974
品番
#5510
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
S
仕様
背中ノーフォーク、樹脂ボタン(前比翼・袖口・フラップ裏)
種別
上衣
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
58
裾廻り(cm)
92
バスト(cm)
104
アズワン品番
65-1701-32
素材
アクリル系100%(カネカロン)
袖丈
長袖