SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の トップス
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン トップス
耐酸・耐薬品性 作業上衣 #5510
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29953026
品番
#5510
参考基準価格(税別)
¥13,680
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
4L
仕様
背中ノーフォーク、樹脂ボタン(前比翼・袖口・フラップ裏)
種別
上衣
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73
裾廻り(cm)
118
バスト(cm)
130
素材
アクリル系100%(カネカロン)
袖丈
長袖