SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の ボトムス
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン ボトムス
耐酸・耐薬品性 作業ズボン #5520
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29953087
品番
#5520
参考基準価格(税別)
¥12,480
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
4L
仕様
バックポケット(玉ブチ)1、前立ファスナー
種別
ズボン
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
104
ズボン丈(cm)
114
素材
アクリル系100%(カネカロン)