SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の 防護服・保護服・特殊服
SunDisk(ソルディ)の 塗装服
塗装・弱撥水 続服 #286
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29953306
品番
#286
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
L
仕様
左胸ポケット1、パックポケット2、前立ファスナー、袖口ゴム
種別
長袖つなぎ
股下(cm)
77
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
61
腰廻り(cm)
100
バスト(cm)
116
上着丈(cm)
45
アズワン品番
65-1702-32
素材
タフタ/ナイロン100%