塗装・弱撥水 続服 #286

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29953324 品番 #286
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ブルー サイズ3L 仕様左胸ポケット1、パックポケット2、前立ファスナー、袖口ゴム 種別長袖つなぎ 股下(cm)83 肩幅(cm)49 袖丈(cm)66 腰廻り(cm)110 バスト(cm)126 上着丈(cm)49 アズワン品番65-1702-34 素材タフタ/ナイロン100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする