塗装・弱撥水 続服 #286

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29953333 品番 #286
参考基準価格(税別)¥14,160 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ブルー サイズ4L 仕様左胸ポケット1、パックポケット2、前立ファスナー、袖口ゴム 種別長袖つなぎ 股下(cm)86 肩幅(cm)53 袖丈(cm)69 腰廻り(cm)118 バスト(cm)134 上着丈(cm)52 アズワン品番65-1702-35 素材タフタ/ナイロン100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする