塗装・弱撥水 続服 #276

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29953358 品番 #276
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
グレー サイズM 仕様左胸ポケット1(フラップ裏樹脂ボタン)、パックポケット1、ウエスト・袖口・裾ゴム、フード 種別長袖つなぎ 身長(cm)166 股下(cm)70 肩幅(cm)44 袖丈(cm)58 総丈(cm)155 質量(g/m2)113 バスト(cm)111 上着丈(cm)51 アズワン品番65-1702-19 素材ツイル/ナイロン100% 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする