SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の 防護服・保護服・特殊服
SunDisk(ソルディ)の 塗装服
塗装・弱撥水 続服 #276
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29953367
品番
#276
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
L
仕様
左胸ポケット1(フラップ裏樹脂ボタン)、パックポケット1、ウエスト・袖口・裾ゴム、フード
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
171
股下(cm)
73
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
160
質量(g/m
2
)
113
バスト(cm)
115
上着丈(cm)
53
アズワン品番
65-1702-20
素材
ツイル/ナイロン100%
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造