SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の トップス
SunDisk(ソルディ)の 秋冬 トップス
男性用 綿100%白長袖上着 #981
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
注文コード
29953412
品番
#981
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,550
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
前比翼樹脂ボタン、フロントポケット2、袖口・右胸フラップ裏樹脂ボタン
種別
長袖上着
身長(cm)
161
ウエスト(cm)
91
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
61
バスト(cm)
105
素材
カツラギ/綿100%
袖丈
長袖