SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の トップス
SunDisk(ソルディ)の 秋冬 トップス
男性用 綿100%白長袖上着 #981
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
注文コード
29953446
品番
#981
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,550
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
前比翼樹脂ボタン、フロントポケット2、袖口・右胸フラップ裏樹脂ボタン
種別
長袖上着
身長(cm)
176
ウエスト(cm)
109
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
69
バスト(cm)
120
素材
カツラギ/綿100%
袖丈
長袖
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29953446
#981
29953857
#1020
男性用 綿100%白長袖上着 #1020
SunDisk(ソルディ)
1着
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)