※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
プロセスバルブ (VNA112~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(10A) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
29953515
品番
VNA112A-10A-1D
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(10A) 3/8
定格電圧(V)
(1) AC100 (50/60Hz)
材質(シール)
(A) NBRシール
型式
VNA1
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(2) N.O.
CADデータダウンロード