SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の トップス
SunDisk(ソルディ)の 春夏 トップス
男性用 綿100%白半袖上着 #983
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29953534
品番
#983
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
前比翼樹脂ボタン、フロントポケット2、袖口・右胸フラップ裏樹脂ボタン
種別
半袖上着
身長(cm)
186
ウエスト(cm)
122
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
バスト(cm)
130
素材
カツラギ/綿100%