男性用 綿100%白ズボン #985

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズS 注文コード29953543 品番#985
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,550
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 股下(cm)69 ウエスト(cm)76 仕様前立ファスナー、バックポケット2、脇ポケット無 種別ズボン サイズS ズボン丈(cm)96 素材カツラギ/綿100%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29953543 #985 29953753 #1280 男性用 綿100%白ズボン #1280 SunDisk(ソルディ) 男性用 綿100%白ズボン #1280 SunDisk(ソルディ) 1本 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする