SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の ボトムス
SunDisk(ソルディ)の 秋冬 ボトムス
男性用 綿100%白ズボン #985
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
LL
注文コード
29953577
品番
#985
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,550
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
88
仕様
前立ファスナー、バックポケット2、脇ポケット無
種別
ズボン
サイズ
LL
ズボン丈(cm)
108
素材
カツラギ/綿100%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29953577
#985
29953787
#1280
男性用 綿100%白ズボン #1280
SunDisk(ソルディ)
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)