SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の トップス
SunDisk(ソルディ)の 秋冬 トップス
男性用 綿100%白長袖上着 #1000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29953638
品番
#1000
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
前比翼樹脂ボタン、フロントポケット2、袖口・胸フラップ裏樹脂ボタン
種別
長袖上着
身長(cm)
171
ウエスト(cm)
103
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
バスト(cm)
115
アズワン品番
65-1702-44
素材
カツラギ/綿100%
袖丈
長袖