SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の トップス
SunDisk(ソルディ)の 秋冬 トップス
男性用 再生PET白長袖上着 #1070
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29954164
品番
#1070
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
前比翼樹脂ボタン、フロントポケット2、袖口・右胸フラップ裏樹脂ボタン
種別
長袖上着
エコマーク認定
認定
身長(cm)
186
ウエスト(cm)
122
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
75
バスト(cm)
130
素材
ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 101