SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の トップス
SunDisk(ソルディ)の 秋冬 トップス
女性用 綿100%白長袖上着 #2000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29954478
品番
#2000
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
サイドポケット2、袖口樹脂ボタン
種別
長袖上着
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
65
バスト(cm)
128
素材
カツラギ/綿100%
袖丈
長袖