SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の ボトムス
SunDisk(ソルディ)の 秋冬 ボトムス
女性用 綿100%白ズボン #2200
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29954557
品番
#2200
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
73
仕様
サイドポケット2、ウエストDカン、左サイド樹脂ボタン
種別
ズボン
サイズ
L
ズボン丈(cm)
99
素材
カツラギ/綿100%