※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNA211〜)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(10A) 3/8 定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz) ねじの種類(-) Rc 注文コード29954897 品番VNA211A-10A-1DB
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など244種類から選べます 他の種類を見る

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz) 管接続口径(10A) 3/8 ポート数2 ねじの種類(-) Rc 型式VNA2 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 材質(シール)(A) NBRシール 手動操作方式(B) ロック式B形(要工具形) 弁形式(1) N.C.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする