SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の 春夏 つなぎ
綿100%半袖続服 #1690
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
29955257
品番
#1690
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
バックポケット2、フラップ裏樹脂ボタン
種別
半袖つなぎ
身長(cm)
169
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
96
ズボン丈(cm)
102
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
23
総丈(cm)
150
バスト(cm)
112
素材
カルラギ/綿100%
袖丈
半袖