SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の 春夏 つなぎ
綿100%半袖続服 #1690
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29955284
品番
#1690
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
バックポケット2、フラップ裏樹脂ボタン
種別
半袖つなぎ
身長(cm)
181
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
113
ズボン丈(cm)
112
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
25
総丈(cm)
167
バスト(cm)
131
素材
カルラギ/綿100%
袖丈
半袖